vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SANDVIK COROMANT T100-KM106DA-M10 D210 Tap, Kích thước ren M10X1.5, Chiều dài ren 3/4 Inch, Chiều dài 3 29/32 Inch, Tialn | CT9UNV 411W22

SANDVIK COROMANT T100-KM106DA-M10 D210 Tap, Kích thước ren M10X1.5, Chiều dài ren 3/4 inch, Chiều dài 3 29/32 inch, Tialn

Trong kho
Hạng mục: CT9UNV phần: T100-KM106DA-M10 D210Tham chiếu chéo: 411W22
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
€35.98 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTập

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
SANDVIK COROMANT T100-KM102AE-1/4 D210 Tap, Kích thước ren 1/4-20, Chiều dài ren 9/16 Inch, Chiều dài 3 1/8 Inch | CT9UMK 411U10 T100-KM102AE-1/4 D210€48.90
SANDVIK COROMANT E4161/8 Tap, Kích thước ren 1/8-28, Chiều dài ren 3/4 Inch, Chiều dài 3 19/32 Inch, Bán đáy | CT9UMM 25G627 E4161 / 8€18.17
SANDVIK COROMANT T100-KM102AE-3/8 D210 Tap, Kích thước ren 3/8-16, Chiều dài ren 3/4 Inch, Chiều dài 3 29/32 Inch, Tialn | CT9UMU 411V29 T100-KM102AE-3/8 D210€37.04
SANDVIK COROMANT T100-KM102AF-5/16 D210 Tap, Kích thước ren 5/16-24, Chiều dài ren 11/16 Inch, Chiều dài 3 17/32 Inch | CT9UMY 411T80 T100-KM102AF-5/16 D210€34.14
SANDVIK COROMANT T100-KM104DB-M12X125D210 Tap, M12X1.25 Kích thước ren, Chiều dài ren 13/16 Inch, Chiều dài 3 29/32 Inch, Tay phải | CT9UNY 411V75 T100-KM104DB-M12X125D210€58.46
SANDVIK COROMANT T100-KM101DA-M20 D210 Tap, M20X2.5 Kích thước ren, Chiều dài ren 1 1/8 inch, Chiều dài 5 1/2 inch, Bán đáy | CT9UPT 411X36 T100-KM101DA-M20 D210€74.97
SANDVIK COROMANT T100-KM106DB-M12X125D210 Tap, M12X1.25 Kích thước ren, Chiều dài ren 13/16 Inch, Chiều dài 3 29/32 Inch | CT9UQP 411T67 T100-KM106DB-M12X125D210€58.46

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SANDVIK COROMANT T100-KM106DA-M10 D210 Tap, Kích thước ren M10X1.5, Chiều dài ren 3/4 inch, Chiều dài 3 29/32 inch, Tialn
€35.98 /đơn vị