SANDUSKY LEE TAWR362472-05 MobileWardrobeStorageCabinet Dove Grey
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tủ lưu trữ tủ quần áo |
Lắp ráp / chưa lắp ráp | Lắp ráp |
hợp ngữ | Hàn |
Màu tủ | Xám ở đâu |
Caster | (2) 5 "Xoay và (2) 5" với Phanh |
Loại bánh xe | (2) Xoay và (2) Xoay có phanh |
Bánh xe Caster Dia. | 5" |
Loại cửa | Tiêu chuẩn |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
Đánh giá | 20/22 |
Handle | Lõm |
Hệ thống khóa | Điểm 3 |
Vật chất | Thép |
Số lượng cửa | 2 |
Số lượng ngăn kéo | 0 |
Số lượng kệ | 1 |
Độ sâu tổng thể | 24 " |
Chiều cao tổng thể | 78 " |
Chiều rộng tổng thể | 36 " |
Sức chứa kệ | 200 lb |
Đánh giá sức mạnh | công nghiệp |
Trọng lượng tàu (kg) | 72.9 |
Chiều cao tàu (cm) | 182.88 |
Chiều dài tàu (cm) | 91.44 |
Chiều rộng tàu (cm) | 60.96 |
Mã HS | 9403200020 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | hợp ngữ | Màu tủ | Bánh xe Caster Dia. | Hệ thống khóa | Chiều cao tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Sức chứa kệ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAWR362472-02 | Hàn | than | 5" | Điểm 3 | 78 " | 36 " | 200 lb | €926.76 | RFQ
| |
TAWR362472-09 | Hàn | Đen | 5" | Điểm 3 | 78 " | 36 " | 200 lb | €926.76 | RFQ
| |
TAWR462472-07 | Lắp ráp | Putty | 5" | 3 điểm rút lui | 72 " | 46 " | 230 lb | €976.85 | RFQ
| |
TAWR462472-05 | Lắp ráp | màu xám | 5" | 3 điểm rút lui | 72 " | 46 " | 230 lb | €976.85 | RFQ
| |
TAWR362472-07 | Lắp ráp | Putty | 4" | 3 điểm rút lui | 72 " | 36 " | 180 / 200 lb. | €926.76 | ||
TAWR362472-00 | - | - | - | - | - | - | - | €1,318.09 | RFQ
| |
TAWR462472-00 | - | - | - | - | - | - | - | €1,647.05 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.