SANDUSKY LEE TA4R362472-02 Tủ lưu trữ di động Than hàn
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tủ lưu trữ di động |
Lắp ráp / chưa lắp ráp | Lắp ráp |
hợp ngữ | Hàn |
Màu tủ | than |
Caster | (2) 5 "Xoay và (2) 5" với Phanh |
Loại bánh xe | (2) Xoay và (2) Xoay có phanh |
Bánh xe Caster Dia. | 5" |
Loại cửa | Tiêu chuẩn |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
Đánh giá | 20/22 |
Handle | Lõm |
Hệ thống khóa | Điểm 3 |
Vật chất | Thép |
Số lượng cửa | 2 |
Số lượng ngăn kéo | 0 |
Số lượng kệ | 4 |
Độ sâu tổng thể | 24 " |
Chiều cao tổng thể | 78 " |
Chiều rộng tổng thể | 36 " |
Sức chứa kệ | 200 lb |
Đánh giá sức mạnh | công nghiệp |
Trọng lượng tàu (kg) | 82.8 |
Chiều cao tàu (cm) | 182.88 |
Chiều dài tàu (cm) | 91.44 |
Chiều rộng tàu (cm) | 60.96 |
Mã HS | 9403200030 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Màu tủ | Chiều rộng tổng thể | Sức chứa kệ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
TA4R362472-05 | Xám ở đâu | 36 " | 200 lb | €1,113.37 | RFQ
| |
TA4R462472-05 | Xám ở đâu | 46 " | 230 lb | €1,281.09 | RFQ
| |
TA4R362472-09 | Đen | 36 " | 200 lb | €1,113.37 | RFQ
| |
TA4R462472-02 | than | 46 " | 230 lb | €1,281.09 | RFQ
| |
TA4R462472-09 | Đen | 46 " | 230 lb | €1,281.09 | RFQ
| |
TA4R362472-00 | - | - | - | €1,395.85 | RFQ
| |
TA4R462472-00 | - | - | - | €1,744.81 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.