SANDUSKY LEE IC00461866-09 Tủ Cubbie Màu đen Rộng 46 inch x Sâu 18 inch x Cao 66 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tủ Cubbie |
Màu | Đen |
Độ sâu ngăn | 17-1 / 2 " |
Chiều cao ngăn | 15 " |
Chiều rộng ngăn | 14-1 / 2 " |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khác | Chứng nhận GREENGUARD |
Vật chất | Thép |
Số lượng ngăn | 12 |
Độ sâu tổng thể | 18 " |
Chiều cao tổng thể | 66 " |
Chiều rộng tổng thể | 46 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 71.1 |
Chiều cao tàu (cm) | 185.42 |
Chiều dài tàu (cm) | 124.46 |
Chiều rộng tàu (cm) | 53.34 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Số lượng ngăn | Chiều cao tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
IC00461852-01 | đỏ | 9 | 52 " | €532.63 | ||
IC00461852-05 | Xám ở đâu | 9 | 52 " | €712.91 | ||
IC00461852-07 | Putty | 9 | 52 " | €585.98 | ||
IC00461852-09 | Đen | 9 | 52 " | €596.00 | ||
IC00461866-01 | đỏ | 12 | 66 " | €628.21 | ||
IC00461866-05 | Xám ở đâu | 12 | 66 " | €725.96 | ||
IC00461866-07 | Putty | 12 | 66 " | €725.96 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.