SANDUSKY LEE CA41362472-09 Tủ lưu trữ Màu đen 24 Thước đo Chiều cao 72 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tủ lưu trữ |
Lắp ráp / chưa lắp ráp | Lắp ráp |
hợp ngữ | Hàn |
Màu tủ | Đen |
Loại cửa | Tiêu chuẩn |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Đánh giá | 24 |
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khác | Chứng nhận GREENGUARD |
Handle | Độc thân |
Hệ thống khóa | 3-Point |
Vật chất | Thép |
Số lượng cửa | 2 |
Số lượng ngăn kéo | 0 |
Số lượng kệ | 4 |
Độ sâu tổng thể | 24 " |
Chiều cao tổng thể | 72 " |
Chiều rộng tổng thể | 36 " |
Sức chứa kệ | 180 lb |
Đánh giá sức mạnh | công nghiệp |
Tổng số ngăn kéo | 0 |
Trọng lượng tàu (kg) | 72.57 |
Chiều cao tàu (cm) | 200.66 |
Chiều dài tàu (cm) | 96.52 |
Chiều rộng tàu (cm) | 67.31 |
Mã HS | 9403200020 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Màu tủ | Độ sâu tổng thể | Chiều cao tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
CA41361872-05 | Xám ở đâu | 18 " | 72 " | €829.19 | RFQ
| |
CA41361872-09 | Đen | 18 " | 72 " | €829.19 | RFQ
| |
CA41362472-05 | Xám ở đâu | 24 " | 72 " | €954.54 | RFQ
| |
CA41361872-02 | than | 18 " | 72 " | €829.19 | RFQ
| |
CA41361878-02 | than | 18 " | 78 " | €848.27 | RFQ
| |
CA41361878-05 | Xám ở đâu | 18 " | 78 " | €619.98 | RFQ
| |
CA41361878-09 | Đen | 18 " | 78 " | €619.98 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.