SAN JAMAR TC7501 Cutting Board 14 x 7 Brown
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thớt |
Màu | nâu |
Chiều dài | 14 " |
bề dầy | 1 / 4 " |
Chiều rộng | 7" |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.41 |
Chiều cao tàu (cm) | 0.76 |
Chiều dài tàu (cm) | 35.56 |
Chiều rộng tàu (cm) | 18.29 |
Mã HS | 3924104000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Chiều dài | Vật chất | bề dầy | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBG912WHGR | trắng | 12 " | - | 3 / 8 " | 9" | €32.29 | ||
CBG912RD | đỏ | 12 " | - | 3 / 8 " | 9" | €32.29 | ||
CBG912GN | màu xanh lá | 12 " | - | 3 / 8 " | 9" | €32.29 | ||
CBG912YL | Màu vàng | 12 " | - | 3 / 8 " | 9" | €32.29 | ||
CBG912BR | nâu | 12 " | - | 3 / 8 " | 9" | €32.29 | ||
CB121812BR | nâu | 12 " | Đồng polyme | 1 / 2 " | 18 " | €36.87 | ||
CB152012BR | nâu | 15 " | Đồng polyme | 1 / 2 " | 20 " | €51.50 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.