SAN JAMAR C4410PFSD Cốc phân phối 12 đến 24 cốc Ounce
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cốc đựng |
Độ sâu | 4-3 / 4 " |
Chiều cao | 24.75 " |
Những Đặt Giữ (Holds) | Cốc bọt 12 đến 24 Oz |
Vật chất | nhựa |
Số lượng máy rút | 1 |
Ống Dia. | 4-3 / 4 Trong. |
Ống Thêm bài này vào danh sách Video của bạn | 23-1 / 2 Trong. |
Kiểu | Gắn tường |
Chiều rộng | 4.75 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.82 |
Chiều cao tàu (cm) | 63.25 |
Chiều dài tàu (cm) | 12.45 |
Chiều rộng tàu (cm) | 12.45 |
Mã HS | 3924104000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Độ sâu | Chiều cao | Những Đặt Giữ (Holds) | Vật chất | Kiểu | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2010C | 4.75 " | 17 " | 1/2 đến 2 1/2 Oz cốc | nhựa | Trong quầy | 4.75 " | €89.13 | ||
C3165TBL | 4" | 17 " | 4 đến 10 Oz cốc | nhựa | Gắn tường | 4.5 " | €28.85 | ||
C3260TBL | 4-3 / 4 " | 16.75 " | 4-1 / 2 đến 12 Oz Cup | nhựa | Gắn tường | 4.75 " | €48.79 | ||
C3400P | 5" | 24.75 " | 12 đến 24 Oz cốc | không gỉ | Gắn tường | 5" | €95.39 | ||
C3450SS | 4-3 / 4 " | 17 " | 8 đến 24 Oz cốc | không gỉ | Gắn tường | 4.75 " | €71.43 | ||
C3500P | 6-1 / 4 " | 25 " | 32 đến 46 Oz cốc | không gỉ | Gắn tường | 6.25 " | €121.81 | ||
C4150SS | 4" | 17 " | 3 đến 5 Oz cốc | không gỉ | Gắn tường | 4" | €47.42 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.