SAN JAMAR Máy tách cốc C3200CH 6 đến 10 cốc Ounce
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cốc đựng |
Độ sâu | 5-3 / 4 " |
Chiều cao | 24.75 " |
Những Đặt Giữ (Holds) | 6 đến 10 Oz cốc |
Vật chất | không gỉ |
Số lượng máy rút | 1 |
Ống Dia. | 6 Trong. |
Ống Thêm bài này vào danh sách Video của bạn | 23-1 / 2 Trong. |
Kiểu | Trong quầy |
Chiều rộng | 6" |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.26 |
Chiều cao tàu (cm) | 63.5 |
Chiều dài tàu (cm) | 15.24 |
Chiều rộng tàu (cm) | 15.24 |
Mã HS | 7324900000 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Độ sâu | Chiều cao | Kiểu | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C3200P | 4-3 / 4 " | 34.75 " | Loại kéo, Treo tường | 4.75 " | €88.13 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.