SALSBURY INDUSTRIES 4615BGE Hộp thư truyền thống trang trí H màu be
Cách nhận hàng có thể 9, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 9, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hộp thư truyền thống |
Chất liệu hộp | Thép |
Màu | Be |
Độ sâu | 3.5 " |
Vật liệu cửa | Thép |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Chiều cao | 11 " |
Tải | Áo sơ mi |
Gắn kết | Bề mặt |
Khối lượng tịnh | 10 lb |
Số lượng cửa | 1 |
Sự định hướng | Ngang |
Kiểu | trang trí |
Chiều rộng | 14 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 4.5 |
Chiều cao tàu (cm) | 33.02 |
Chiều dài tàu (cm) | 15.24 |
Chiều rộng tàu (cm) | 43.18 |
Mã HS | 9403200020 |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Chiều cao | Mục | Sự định hướng | Kiểu | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4610BGE | Be | 11 " | Hộp thư truyền thống | Ngang | Tiêu chuẩn | 14 " | - | RFQ
| |
4610BLK | Đen | 11 " | Hộp thư truyền thống | Ngang | Tiêu chuẩn | 14 " | - | RFQ
| |
4610GRN | màu xanh lá | 11 " | Hộp thư truyền thống | Ngang | Tiêu chuẩn | 14 " | - | RFQ
| |
4610WHT | trắng | 11 " | Hộp thư truyền thống | Ngang | Tiêu chuẩn | 14 " | - | RFQ
| |
4615BLK | Đen | 11 " | Hộp thư truyền thống | Ngang | trang trí | 14 " | - | RFQ
| |
4615GRN | màu xanh lá | 11 " | Hộp thư truyền thống | Ngang | trang trí | 14 " | - | RFQ
| |
4615WHT | trắng | 11 " | Hộp thư truyền thống | Ngang | trang trí | 14 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.