SALSBURY INDUSTRIES Hộp thư nhà phố 4550WHT Phong cách trắng
Khoản mục: AG3GRC
phần: 4550WHTTham chiếu chéo: 33KT85
Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hộp thư nhà phố |
Chất liệu hộp | Aluminium |
Màu | trắng |
Độ sâu | 21 " |
Vật liệu cửa | Nhôm |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Chiều cao | 8.75 " |
Tải | Mặt trận |
Gắn kết | Bệ đỡ |
Khối lượng tịnh | 25 lb |
Số lượng cửa | 1 |
Sự định hướng | Ngang |
Kiểu | Đăng kiểu |
Chiều rộng | 8.5 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 7.26 |
Chiều cao tàu (cm) | 27.94 |
Chiều dài tàu (cm) | 58.42 |
Chiều rộng tàu (cm) | 27.94 |
Mã HS | 9403200020 |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Độ sâu | Chiều cao | Mục | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4550BGE | Be | 21 " | 8.75 " | Hộp thư nhà phố | 8.5 " | - | RFQ
| |
4550BLK | Đen | 21 " | 8.75 " | Hộp thư nhà phố | 8.5 " | - | RFQ
| |
4550GRN | màu xanh lá | 21 " | 8.75 " | Hộp thư nhà phố | 8.5 " | - | RFQ
| |
4550 | - | 21 " | 8.75 " | hộp thư | 8.5 " | - | RFQ
| |
4560 | - | 6" | 7.25 " | hộp thư | 16.75 " | - | RFQ
| |
4560BGE | - | 6" | 7.25 " | hộp thư | 16.75 " | - | RFQ
| |
4560BLK | - | 6" | 7.25 " | hộp thư | 16.75 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.