SALSBURY INDUSTRIES Hộp thư 4370SLV Đăng bạc Chiều cao 81 inch Độ dày 4 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bài đăng trên hộp thư |
Màu | Gói Bạc |
Độ sâu | 4" |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Chiều cao | 81 " |
Gắn kết | Trong lòng đất |
Khối lượng tịnh | 35 lb |
Tài liệu bài | Nhôm |
Độ dày bài đăng | 4" |
Kiểu | Phòng |
Chiều rộng | 25 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 15.75 |
Chiều cao tàu (cm) | 210.82 |
Chiều dài tàu (cm) | 15.24 |
Chiều rộng tàu (cm) | 68.58 |
Mã HS | 9403200020 |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Khối lượng tịnh | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
4374WHT | trắng | 65 lb | 63 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.