SALSBURY INDUSTRIES Bệ đỡ thư 4365GRN Màu xanh lá cây
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bệ Rương Thư |
Màu | màu xanh lá |
Độ sâu | 3.5 " |
Kết thúc | Cấp điện tráng |
Chiều cao | 32 " |
Gắn kết | Bolt |
Khối lượng tịnh | 15 lb |
Tài liệu bài | Nhôm |
Độ dày bài đăng | 1 / 8 " |
Chiều rộng | 3.5 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 6.75 |
Chiều cao tàu (cm) | 86.36 |
Chiều dài tàu (cm) | 12.7 |
Chiều rộng tàu (cm) | 12.7 |
Mã HS | 7616995090 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Chiều cao | Gắn kết | Khối lượng tịnh | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4365BLK | Đen | 32 " | Bolt | 15 lb | €225.45 | ||
4365SLV | Gói Bạc | 32 " | Bolt | 15 lb | €225.45 | ||
4365WHT | trắng | 32 " | Bolt | 15 lb | - | RFQ
| |
4385BLK | Đen | 48 " | Trong lòng đất | 20 lb | €237.22 | ||
4385SLV | Gói Bạc | 48 " | Trong lòng đất | 20 lb | €237.22 | ||
4385WHT | trắng | 48 " | Trong lòng đất | 20 lb | - | RFQ
| |
4385GRN | màu xanh lá | 48 " | Trong lòng đất | 20 lb | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.