SALSBURY INDUSTRIES Rương nhôm đồng 4325D-BRZ
Cách nhận hàng có thể 9, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 9, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hộp thư bên đường |
Chất liệu hộp | Aluminium |
Màu | Gói Đồng |
Độ sâu | 18.25 " |
Vật liệu cửa | Nhôm |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Chiều cao | 13.625 " |
Tải | Mặt trận |
Gắn kết | Bệ đỡ |
Khối lượng tịnh | 25 lb |
Số lượng cửa | 1 |
Sự định hướng | Square |
Dung lượng khe cắm | 10 "Rộng x 1-3 / 4" H |
Kiểu | Nhôm |
Chiều rộng | 12.5 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 11.25 |
Chiều cao tàu (cm) | 40.64 |
Chiều dài tàu (cm) | 53.34 |
Chiều rộng tàu (cm) | 38.1 |
Mã HS | 9403200020 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.