SALSBURY INDUSTRIES Hộp thư cột 4145P-BLK Khóa thùng Pc Đen
Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hộp thư cột |
Chất liệu hộp | Aluminium |
Màu | Đen |
Độ sâu | 15.75 " |
Vật liệu cửa | Nhôm |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Chiều cao | 13.25 " |
Tải | Mặt trận |
Gắn kết | Lõm |
Khối lượng tịnh | 20 lb |
Số lượng cửa | 1 |
Sự định hướng | Square |
Dung lượng khe cắm | 10 "Rộng x 2-1 / 2" H |
Kiểu | Khóa đồng bằng |
Chiều rộng | 11.25 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 9 |
Chiều cao tàu (cm) | 40.64 |
Chiều dài tàu (cm) | 45.72 |
Chiều rộng tàu (cm) | 35.56 |
Mã HS | 9403200020 |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Độ sâu | Chiều cao | Mục | Khối lượng tịnh | Kiểu | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4140P-BGE | Be | 15.8 " | 11.5 " | Hộp thư cột | 15 lb | Đau | 11.5 " | - | RFQ
| |
4140P-BLK | Đen | 15.75 " | 11.5 " | Hộp thư cột | 15 lb | Đau | 11.5 " | - | RFQ
| |
4140P-GRN | màu xanh lá | 15.75 " | 11.5 " | Hộp thư cột | 15 lb | Đau | 11.5 " | - | RFQ
| |
4140P-WHT | trắng | 15.75 " | 11.5 " | Hộp thư cột | 15 lb | Đau | 11.5 " | - | RFQ
| |
4145P-BGE | Be | 15.75 " | 13.25 " | Hộp thư cột | 20 lb | Khóa đồng bằng | 11.25 " | - | RFQ
| |
4145P-GRN | màu xanh lá | 15.75 " | 13.25 " | Hộp thư cột | 20 lb | Khóa đồng bằng | 11.25 " | - | RFQ
| |
4145P-WHT | trắng | 15.75 " | 13.25 " | Hộp thư cột | 20 lb | Khóa đồng bằng | 11.25 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.