SALSBURY INDUSTRIES Hộp thư cột 4140E-WHT Sơn tĩnh điện màu trắng
Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hộp thư cột |
Chất liệu hộp | Aluminium |
Màu | trắng |
Độ sâu | 15.75 " |
Vật liệu cửa | Nhôm |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Chiều cao | 11.5 " |
Tải | Mặt trận |
Gắn kết | Lõm |
Khối lượng tịnh | 15 lb |
Số lượng cửa | 1 |
Sự định hướng | Square |
Kiểu | Chim ưng |
Chiều rộng | 11.5 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 6.75 |
Chiều cao tàu (cm) | 35.56 |
Chiều dài tàu (cm) | 45.72 |
Chiều rộng tàu (cm) | 35.56 |
Mã HS | 9403200020 |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Độ sâu | Chiều cao | Khối lượng tịnh | Kiểu | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4140E-BGE | Be | 15.8 " | 11.5 " | 15 lb | Chim ưng | 11.5 " | - | RFQ
| |
4140E-BLK | Đen | 15.75 " | 11.5 " | 15 lb | Chim ưng | 11.5 " | - | RFQ
| |
4140E-GRN | màu xanh lá | 15.75 " | 11.5 " | 15 lb | Chim ưng | 11.5 " | - | RFQ
| |
4145E-BGE | Be | 15.75 " | 13.25 " | 20 lb | Khóa đại bàng | 11.25 " | - | RFQ
| |
4145E-BLK | Đen | 15.75 " | 13.25 " | 20 lb | Khóa đại bàng | 11.25 " | - | RFQ
| |
4145E-GRN | màu xanh lá | 15.75 " | 13.25 " | 20 lb | Khóa đại bàng | 11.25 " | - | RFQ
| |
4145E-WHT | trắng | 15.75 " | 13.25 " | 20 lb | Khóa đại bàng | 11.25 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.