SALSBURY INDUSTRIES 4075C Mail Slot Brass Horizontal Chrome
Khoản mục: AG3GHM
Model: 4075CTham chiếu chéo: 33KP69
Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Khe Thư |
Chất liệu hộp | Thau |
Màu | cơ rôm |
Độ sâu | 1.75 " |
Vật liệu cửa | Thau |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Chiều cao | 3.5 " |
Tải | Mặt trận |
Gắn kết | Lõm |
Khối lượng tịnh | 10 lb |
Số lượng cửa | 1 |
Sự định hướng | Ngang |
Dung lượng khe cắm | 9-1 / 2 "Rộng x 1-3 / 4" H |
Kiểu | Thau |
Chiều rộng | 13.25 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 2.72 |
Chiều cao tàu (cm) | 13.97 |
Chiều dài tàu (cm) | 9.53 |
Chiều rộng tàu (cm) | 38.74 |
Mã HS | 8302419080 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.