SALSBURY INDUSTRIES 4045B Standard Mail Slot Magazine Size Brass
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Khe thư tiêu chuẩn |
Chất liệu hộp | Thau |
Màu | Thau |
Vật liệu cửa | Thau |
Kết thúc | Thau |
Chiều cao | 3.5 " |
Tải | Mặt trận |
Gắn kết | Lõm |
Khối lượng tịnh | 3 lb |
Dung lượng khe cắm | 11 1/4 "Rộng x 2 1/2" H |
Kiểu | Kích thước tạp chí |
Chiều rộng | 13 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.61 |
Chiều cao tàu (cm) | 12.7 |
Chiều dài tàu (cm) | 5.08 |
Chiều rộng tàu (cm) | 35.56 |
Mã HS | 7418100055 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.