SALSBURY INDUSTRIES 3753SAN Cửa/Khóa Thay Thế Hộp Thư Ngang MB3 Cát | AH3RRF 33KP37

SALSBURY INDUSTRIES 3753SAN Cửa/Khóa thay thế cho Hộp thư nằm ngang MB3 Sand

Khoản mục: AH3RRF phần: 3753SANTham chiếu chéo: 33KP37

Cách nhận hàng có thể 22, Thứ Tư

Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCửa và Khóa thay thế
Độ sâu0.25 "
Chiều cao10.25 "
Chiều rộng13.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.35
Chiều cao tàu (cm)31.12
Chiều dài tàu (cm)5.72
Chiều rộng tàu (cm)38.74
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâuChiều caoChiều rộngGiá cả
SALSBURY INDUSTRIES 3651ALM Cửa/Khóa thay thế Nhôm cỡ A | AH3RNL 33KN39 3651ALM0.25 "5.25 "6.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3651BRZ Thay thế Cửa/Khóa A Size Đồng | AH3RNM 33KN40 3651BRZ0.25 "5.25 "6.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3651GLD Cửa thay thế/Khóa A Size Vàng | AH3RNN 33KN41 3651GLD0.25 "5.25 "6.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3651SAN Thay thế Cửa / Khóa A Kích thước Đá sa thạch | AH3RNP 33KN42 3651SAN0.25 "5.25 "6.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3551ALM Cửa/Khóa thay thế Nhôm | AH3RNY 33KN52 3551ALM0.125 "16.25 "5.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3551BRS Cửa/Khóa thay thế bằng đồng thau | AH3RNZ 33KN53 3551BRS0.125 "16.25 "5.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3551BRZ Thay thế Cửa / Khóa Đồng | AH3RPA 33KN54 3551BRZ0.125 "16.25 "5.5 "-
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3753SAN Cửa/Khóa thay thế cho Hộp thư nằm ngang MB3 Sand