SALSBURY INDUSTRIES 3716D-19SRU Hộp thư ngang Usps 21 cửa Đá sa thạch Rl 56-3/4 Inch | AG3MFD 33LZ73

SALSBURY INDUSTRIES 3716D-19SRU Hộp thư ngang Usps 21 cửa Đá sa thạch Rl 56-3/4 Inch

Khoản mục: AG3MFD phần: 3716D-19SRUTham chiếu chéo: 33LZ73

Cách nhận hàng có thể 21, Thứ Ba

Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHộp thư ngang
Chất liệu hộpAluminium
MàuSa thạch
Độ sâu17 "
Vật liệu cửaNhôm
Kết thúcSơn tĩnh điện
Chiều cao56.75 "
TảiĐuôi
Gắn kếtLõm
Khối lượng tịnh170 lb
Số lượng cửa21
Sự định hướngNgang
Dung lượng khe cắm10-3 / 4 "Rộng x 3/4" H
KiểuUSPS
Chiều rộng31.12 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 77.11
Chiều cao tàu (cm)149.23
Chiều dài tàu (cm)48.26
Chiều rộng tàu (cm)84.14
Mã HS9403200020

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSự định hướngMàuĐộ sâuChiều cao bàiKiểuChiều rộngChiều caoMụcGiá cả
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02AFU Hộp thư ngang Usps 3 cửa Nhôm Fl 34 Inch | AG3HJJ 33KX92 3709S-02AFUNgangNhôm17 "-USPS16.38 "34 "Hộp thư ngang-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02ARU Hộp Thư Ngang Usps 3 Cửa Nhôm Rl 34 Inch | AG3HJK 33KX93 3709S-02ARUNgangNhôm17 "-USPS16.38 "34 "Hộp thư ngang-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02GFU Hộp thư ngang Usps 3 cửa Gold Fl 34 inch | AG3HJL 33KX94 3709S-02GFUNgangGói Vàng17 "-USPS16.38 "34 "Hộp thư ngang-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02GRU Hộp thư ngang Usps 3 cửa Vàng Rl 34 inch | AG3HJM 33KX95 3709S-02GRUNgangGói Vàng17 "-USPS16.38 "34 "Hộp thư ngang-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02SFU Hộp thư ngang Usps 3 cửa Đá sa thạch Fl 34 inch | AG3HJN 33KX96 3709S-02SFUNgangSa thạch17 "-USPS16.38 "34 "Hộp thư ngang-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02SRU Hộp thư ngang Usps 3 cửa Đá sa thạch Rl 34 inch | AG3HJP 33KX97 3709S-02SRUNgangSa thạch17 "-USPS16.38 "34 "Hộp thư ngang-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02ZFU Hộp thư ngang Usps 3 cửa Đồng Fl 34 inch | AG3HJQ 33KX98 3709S-02ZFUNgangGói Đồng17 "-USPS16.38 "34 "Hộp thư ngang-
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3716D-19SRU Hộp thư ngang Usps 21 cửa Đá sa thạch Rl 56-3/4 Inch