SALSBURY INDUSTRIES 3715S-06GRP Hộp thư ngang Riêng 6 cửa vàng Tải phía sau 55 inch
Cách nhận hàng có thể 13, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 13, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hộp thư ngang |
Chất liệu hộp | Aluminium |
Màu | Gói Vàng |
Độ sâu | 17 " |
Vật liệu cửa | Nhôm |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Chiều cao | 55 " |
Tải | Đuôi |
Gắn kết | Lõm |
Khối lượng tịnh | 80 lb |
Số lượng cửa | 6 |
Sự định hướng | Ngang |
Dung lượng khe cắm | 10-3 / 4 "Rộng x 3/4" H |
Kiểu | Riêng |
Chiều rộng | 16.38 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 36.29 |
Chiều cao tàu (cm) | 144.78 |
Chiều dài tàu (cm) | 48.26 |
Chiều rộng tàu (cm) | 46.67 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Độ sâu | Chiều cao | Khối lượng tịnh | Số lượng cửa | Kiểu | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3703D-04SFU | Sa thạch | 17 " | 13 " | 50 lb | 4 | USPS | 31.12 " | - | RFQ
| |
3707S-05SRP | Sa thạch | 17 " | 27 " | 55 lb | 5 | MB1 | 16.38 " | - | RFQ
| |
3708S-06SFU | Sa thạch | 17 " | 30.5 " | 65 lb | 6 | USPS | 16.38 " | - | RFQ
| |
3706D-02ZFU | Gói Đồng | 17 " | 23.5 " | 80 lb | 3 | USPS | 31.12 " | - | RFQ
| |
3713S-03GRU | Gói Vàng | 17 " | 48 " | 70 lb | 4 | USPS | 16.38 " | - | RFQ
| |
3710S-08GFP | Gói Vàng | 17 " | 37.5 " | 75 lb | 8 | Riêng | 16.38 " | - | RFQ
| |
3707D-05ZFP | Gói Đồng | 17 " | 27 " | 90 lb | 5 | Riêng | 31.12 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.