SALSBURY INDUSTRIES 3715D-09GFP Hộp Thư Ngang Riêng Tư 11 Cửa Vàng Fl 55 Inch
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hộp thư ngang |
Chất liệu hộp | Aluminium |
Màu | Gói Vàng |
Độ sâu | 17 " |
Vật liệu cửa | Nhôm |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Chiều cao | 55 " |
Tải | Mặt trận |
Gắn kết | Lõm |
Khối lượng tịnh | 150 lb |
Số lượng cửa | 11 |
Sự định hướng | Ngang |
Dung lượng khe cắm | 10-3 / 4 "Rộng x 3/4" H |
Kiểu | Riêng |
Chiều rộng | 31.12 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 60.78 |
Chiều cao tàu (cm) | 144.78 |
Chiều dài tàu (cm) | 48.26 |
Chiều rộng tàu (cm) | 84.14 |
Mã HS | 9403200020 |
Sản phẩm | Mô hình | Kiểu | Màu | Độ sâu | Chiều rộng | Chiều cao | Mục | Gắn kết | Khối lượng tịnh | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3709S-02ZRP | Riêng | Gói Đồng | 17 " | 16.38 " | 34 " | Hộp thư ngang | Lõm | 60 lb | - | RFQ
| |
3710S-01ARP | MB3 | Nhôm | 17 " | 16.38 " | 37.5 " | Hộp thư ngang | Lõm | 65 lb | - | RFQ
| |
3710S-01GRP | MB3 | Gói Vàng | 17 " | 16.38 " | 37.5 " | Hộp thư ngang | Lõm | 65 lb | - | RFQ
| |
3710S-01SRP | MB3 | Sa thạch | 17 " | 16.38 " | 37.5 " | Hộp thư ngang | Lõm | 65 lb | - | RFQ
| |
3706S-1PAFP | PL6 | Nhôm | 17 " | 16.38 " | 23.5 " | Hộp thư ngang | Lõm | 45 lb | - | RFQ
| |
3706S-1PARP | PL6 | Nhôm | 17 " | 16.38 " | 23.5 " | Hộp thư ngang | Lõm | 45 lb | - | RFQ
| |
3706S-1PGFP | PL6 | Gói Vàng | 17 " | 16.38 " | 23.5 " | Hộp thư ngang | Lõm | 45 lb | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.