SALSBURY INDUSTRIES 3714S-06ZRP Hộp thư ngang Private 6 cửa bằng đồng Rl 51-1/2 Inch | AG3JHJ33LF38

SALSBURY INDUSTRIES 3714S-06ZRP Hộp Thư Ngang Riêng Tư 6 Cửa Bằng Đồng Rl 51-1/2 Inch

Khoản mục: AG3JHJ phần: 3714S-06ZRPTham chiếu chéo: 33LF38

Cách nhận hàng có thể 21, Thứ Ba

Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHộp thư ngang
Chất liệu hộpAluminium
MàuGói Đồng
Độ sâu17 "
Vật liệu cửaNhôm
Kết thúcSơn tĩnh điện
Chiều cao51.5 "
TảiĐuôi
Gắn kếtLõm
Khối lượng tịnh75 lb
Số lượng cửa6
Sự định hướngNgang
Dung lượng khe cắm10-3 / 4 "Rộng x 3/4" H
KiểuRiêng
Chiều rộng31.12 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 34.02
Chiều cao tàu (cm)135.89
Chiều dài tàu (cm)48.26
Chiều rộng tàu (cm)84.14
Mã HS9403200020

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuĐộ sâuChiều caoMụcKhối lượng tịnhSố lượng cửaChiều rộngGiá cả
SALSBURY INDUSTRIES 3703S-01ARP Hộp Thư Ngang Riêng 1 Cửa Nhôm Rl 13 Inch | AG3GPD 33KT43 3703S-01ARPNhôm17 "13 "Hộp thư ngang30 lb116.38 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3703S-01GRP Hộp thư nằm ngang Riêng 1 cửa Vàng Rl 13 inch | AG3GPG 33KT46 3703S-01GRPGói Vàng17 "13 "Hộp thư ngang30 lb116.38 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3703S-01SRP Hộp thư ngang Riêng 1 cửa Cát Rl 13 inch | AG3GPK 33KT49 3703S-01SRPSa thạch17 "13 "Hộp thư ngang30 lb116.38 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3703S-01ZRP Hộp thư ngang Riêng 1 cửa Đồng Rl 13 inch | AG3GPN 33KT52 3703S-01ZRPGói Đồng17 "13 "Hộp thư ngang30 lb116.38 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3704S-01ZFP Hộp thư Ngang Riêng 1 Cửa Đồng Fl 16-1 / 2 Inch | AG3GQE 33KV06 3704S-01ZFPGói Đồng17 "16.5 "Hộp thư ngang35 lb116.38 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3703S-01AFP Hộp thư ngang Riêng 1 cửa Nhôm Fl 13 inch | AG3GTD 33KU10 3703S-01AFPNhôm17 "13 "Hộp thư ngang30 lb116.38 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3703S-01GFP Hộp thư ngang Riêng 1 cửa Gold Fl 13 inch | AG3GTE 33KU11 3703S-01GFPGói Vàng17 "13 "Hộp thư ngang30 lb116.38 "-
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3714S-06ZRP Hộp Thư Ngang Riêng Tư 6 Cửa Bằng Đồng Rl 51-1/2 Inch