SALSBURY INDUSTRIES 3714D-16ZFU Hộp thư Ngang Usps 18 Cửa Đồng Fl 51-1/2 Inch
Cách nhận hàng có thể 16, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 16, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hộp thư ngang |
Chất liệu hộp | Aluminium |
Màu | Gói Đồng |
Độ sâu | 17 " |
Vật liệu cửa | Nhôm |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Chiều cao | 51.5 " |
Tải | Mặt trận |
Gắn kết | Lõm |
Khối lượng tịnh | 155 lb |
Số lượng cửa | 18 |
Sự định hướng | Ngang |
Dung lượng khe cắm | 10-3 / 4 "Rộng x 3/4" H |
Kiểu | USPS |
Chiều rộng | 31.12 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 70.31 |
Chiều cao tàu (cm) | 135.89 |
Chiều dài tàu (cm) | 48.26 |
Chiều rộng tàu (cm) | 84.14 |
Mã HS | 9403200020 |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Chiều cao | Khối lượng tịnh | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
3710D-18AFU | Nhôm | 37.5 " | 135 lb | - | RFQ
| |
3710D-18ARU | Nhôm | 37.5 " | 135 lb | - | RFQ
| |
3710D-18GFU | Gói Vàng | 37.5 " | 135 lb | - | RFQ
| |
3710D-18GRU | Gói Vàng | 37.5 " | 135 lb | - | RFQ
| |
3710D-18SFU | Sa thạch | 37.5 " | 135 lb | - | RFQ
| |
3710D-18SRU | Sa thạch | 37.5 " | 135 lb | - | RFQ
| |
3710D-18ZFU | Gói Đồng | 37.5 " | 135 lb | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.