SALSBURY INDUSTRIES 3714D-07GFP Hộp Thư Ngang Riêng Tư 9 Cửa Vàng Fl 51-1/2 Inch
Khoản mục: AG3LNN
phần: 3714D-07GFPTham chiếu chéo: 33LW08
Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hộp thư ngang |
Chất liệu hộp | Aluminium |
Màu | Gói Vàng |
Độ sâu | 17 " |
Vật liệu cửa | Nhôm |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Chiều cao | 51.5 " |
Tải | Mặt trận |
Gắn kết | Lõm |
Khối lượng tịnh | 145 lb |
Số lượng cửa | 9 |
Sự định hướng | Ngang |
Dung lượng khe cắm | 10-3 / 4 "Rộng x 3/4" H |
Kiểu | Riêng |
Chiều rộng | 31.12 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 65.77 |
Chiều cao tàu (cm) | 135.89 |
Chiều dài tàu (cm) | 48.26 |
Chiều rộng tàu (cm) | 84.14 |
Mã HS | 9403200020 |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Độ sâu | Chiều cao | Mục | Khối lượng tịnh | Số lượng cửa | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3703S-01ARP | Nhôm | 17 " | 13 " | Hộp thư ngang | 30 lb | 1 | 16.38 " | - | RFQ
| |
3703S-01GRP | Gói Vàng | 17 " | 13 " | Hộp thư ngang | 30 lb | 1 | 16.38 " | - | RFQ
| |
3703S-01SRP | Sa thạch | 17 " | 13 " | Hộp thư ngang | 30 lb | 1 | 16.38 " | - | RFQ
| |
3703S-01ZRP | Gói Đồng | 17 " | 13 " | Hộp thư ngang | 30 lb | 1 | 16.38 " | - | RFQ
| |
3704S-01ZFP | Gói Đồng | 17 " | 16.5 " | Hộp thư ngang | 35 lb | 1 | 16.38 " | - | RFQ
| |
3703S-01AFP | Nhôm | 17 " | 13 " | Hộp thư ngang | 30 lb | 1 | 16.38 " | - | RFQ
| |
3703S-01GFP | Gói Vàng | 17 " | 13 " | Hộp thư ngang | 30 lb | 1 | 16.38 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.