SALSBURY INDUSTRIES 3712D-12ZFU Hộp thư Ngang Usps 14 Cửa Đồng Fl 44-1/2 Inch
Khoản mục: AG3LFZ
phần: 3712D-12ZFUTham chiếu chéo: 33LU45
Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hộp thư ngang |
Chất liệu hộp | Aluminium |
Màu | Gói Đồng |
Độ sâu | 17 " |
Vật liệu cửa | Nhôm |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Chiều cao | 44.5 " |
Tải | Mặt trận |
Gắn kết | Lõm |
Khối lượng tịnh | 145 lb |
Số lượng cửa | 14 |
Sự định hướng | Ngang |
Dung lượng khe cắm | 10-3 / 4 "Rộng x 3/4" H |
Kiểu | USPS |
Chiều rộng | 31.12 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 52.16 |
Chiều cao tàu (cm) | 118.11 |
Chiều dài tàu (cm) | 48.26 |
Chiều rộng tàu (cm) | 84.14 |
Mã HS | 9403200020 |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Chiều cao | Khối lượng tịnh | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
3708D-14AFU | Nhôm | 30.5 " | 115 lb | - | RFQ
| |
3708D-14ARU | Nhôm | 30.5 " | 115 lb | - | RFQ
| |
3708D-14GFU | Gói Vàng | 30.5 " | 115 lb | - | RFQ
| |
3708D-14GRU | Gói Vàng | 30.5 " | 115 lb | - | RFQ
| |
3708D-14SFU | Sa thạch | 30.5 " | 115 lb | - | RFQ
| |
3708D-14SRU | Sa thạch | 30.5 " | 115 lb | - | RFQ
| |
3708D-14ZFU | Gói Đồng | 30.5 " | 115 lb | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.