SALSBURY INDUSTRIES 3712D-12ARU Hộp Thư Ngang Usps 14 Cửa Nhôm Rl 44-1/2 Inch
Khoản mục: AG3LFU
Mẫu: 3712D-12ARUTham chiếu chéo: 33LU40
Cách nhận hàng có thể 21, Thứ Ba
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 21, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hộp thư ngang |
Chất liệu hộp | Aluminium |
Màu | Nhôm |
Độ sâu | 17 " |
Vật liệu cửa | Nhôm |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Chiều cao | 44.5 " |
Tải | Đuôi |
Gắn kết | Lõm |
Khối lượng tịnh | 145 lb |
Số lượng cửa | 14 |
Sự định hướng | Ngang |
Dung lượng khe cắm | 10-3 / 4 "Rộng x 3/4" H |
Kiểu | USPS |
Chiều rộng | 31.12 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 52.16 |
Chiều cao tàu (cm) | 118.11 |
Chiều dài tàu (cm) | 48.26 |
Chiều rộng tàu (cm) | 84.14 |
Mã HS | 9403200020 |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Chiều cao | Khối lượng tịnh | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
3708D-14AFU | Nhôm | 30.5 " | 115 lb | - | RFQ
| |
3708D-14ARU | Nhôm | 30.5 " | 115 lb | - | RFQ
| |
3708D-14GFU | Gói Vàng | 30.5 " | 115 lb | - | RFQ
| |
3708D-14GRU | Gói Vàng | 30.5 " | 115 lb | - | RFQ
| |
3708D-14SFU | Sa thạch | 30.5 " | 115 lb | - | RFQ
| |
3708D-14SRU | Sa thạch | 30.5 " | 115 lb | - | RFQ
| |
3708D-14ZFU | Gói Đồng | 30.5 " | 115 lb | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.