SALSBURY INDUSTRIES 3711D-19GRU Hộp thư Ngang Usps 19 Cửa Vàng Rl 41 Inch
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hộp thư ngang |
Chất liệu hộp | Aluminium |
Màu | Gói Vàng |
Độ sâu | 17 " |
Vật liệu cửa | Nhôm |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Chiều cao | 41 " |
Tải | Đuôi |
Gắn kết | Lõm |
Khối lượng tịnh | 145 lb |
Số lượng cửa | 19 |
Sự định hướng | Ngang |
Dung lượng khe cắm | 10-3 / 4 "Rộng x 3/4" H |
Kiểu | USPS |
Chiều rộng | 31.12 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 65.77 |
Chiều cao tàu (cm) | 109.22 |
Chiều dài tàu (cm) | 48.26 |
Chiều rộng tàu (cm) | 84.14 |
Mã HS | 9403200020 |
Sản phẩm | Mô hình | Sự định hướng | Màu | Độ sâu | Chiều cao bài | Kiểu | Chiều rộng | Chiều cao | Mục | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3709S-02AFU | Ngang | Nhôm | 17 " | - | USPS | 16.38 " | 34 " | Hộp thư ngang | - | RFQ
| |
3709S-02ARU | Ngang | Nhôm | 17 " | - | USPS | 16.38 " | 34 " | Hộp thư ngang | - | RFQ
| |
3709S-02GFU | Ngang | Gói Vàng | 17 " | - | USPS | 16.38 " | 34 " | Hộp thư ngang | - | RFQ
| |
3709S-02GRU | Ngang | Gói Vàng | 17 " | - | USPS | 16.38 " | 34 " | Hộp thư ngang | - | RFQ
| |
3709S-02SFU | Ngang | Sa thạch | 17 " | - | USPS | 16.38 " | 34 " | Hộp thư ngang | - | RFQ
| |
3709S-02SRU | Ngang | Sa thạch | 17 " | - | USPS | 16.38 " | 34 " | Hộp thư ngang | - | RFQ
| |
3709S-02ZFU | Ngang | Gói Đồng | 17 " | - | USPS | 16.38 " | 34 " | Hộp thư ngang | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.