SALSBURY INDUSTRIES 3711D-09ZFU Hộp thư Ngang Usps 11 Cửa Đồng Fl 41 Inch
Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hộp thư ngang |
Chất liệu hộp | Aluminium |
Màu | Gói Đồng |
Độ sâu | 17 " |
Vật liệu cửa | Nhôm |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Chiều cao | 41 " |
Tải | Mặt trận |
Gắn kết | Lõm |
Khối lượng tịnh | 130 lb |
Số lượng cửa | 11 |
Sự định hướng | Ngang |
Dung lượng khe cắm | 10-3 / 4 "Rộng x 3/4" H |
Kiểu | USPS |
Chiều rộng | 31.12 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 50.35 |
Chiều cao tàu (cm) | 109.22 |
Chiều dài tàu (cm) | 48.26 |
Chiều rộng tàu (cm) | 84.14 |
Mã HS | 9403200020 |
Sản phẩm | Mô hình | Sự định hướng | Màu | Độ sâu | Chiều cao bài | Kiểu | Chiều rộng | Chiều cao | Mục | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3709S-02AFU | Ngang | Nhôm | 17 " | - | USPS | 16.38 " | 34 " | Hộp thư ngang | - | RFQ
| |
3709S-02ARU | Ngang | Nhôm | 17 " | - | USPS | 16.38 " | 34 " | Hộp thư ngang | - | RFQ
| |
3709S-02GFU | Ngang | Gói Vàng | 17 " | - | USPS | 16.38 " | 34 " | Hộp thư ngang | - | RFQ
| |
3709S-02GRU | Ngang | Gói Vàng | 17 " | - | USPS | 16.38 " | 34 " | Hộp thư ngang | - | RFQ
| |
3709S-02SFU | Ngang | Sa thạch | 17 " | - | USPS | 16.38 " | 34 " | Hộp thư ngang | - | RFQ
| |
3709S-02SRU | Ngang | Sa thạch | 17 " | - | USPS | 16.38 " | 34 " | Hộp thư ngang | - | RFQ
| |
3709S-02ZFU | Ngang | Gói Đồng | 17 " | - | USPS | 16.38 " | 34 " | Hộp thư ngang | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.