SALSBURY INDUSTRIES 3710DA-09ZFU Hộp thư ngang MB1 11 Cửa bằng đồng Tải trước 37-1 / 2 Inch
Cách nhận hàng có thể 16, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 16, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hộp thư ngang |
Chất liệu hộp | Aluminium |
Màu | Gói Đồng |
Độ sâu | 17 " |
Vật liệu cửa | Nhôm |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Chiều cao | 37.5 " |
Tải | Mặt trận |
Gắn kết | Lõm |
Khối lượng tịnh | 130 lb |
Số lượng cửa | 11 |
Sự định hướng | Ngang |
Dung lượng khe cắm | 10-3 / 4 "Rộng x 3/4" H |
Kiểu | MB1 |
Chiều rộng | 31.12 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 58.97 |
Chiều cao tàu (cm) | 100.33 |
Chiều dài tàu (cm) | 48.26 |
Chiều rộng tàu (cm) | 84.14 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Độ sâu | Chiều cao | Khối lượng tịnh | Số lượng cửa | Kiểu | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3703D-04SFU | Sa thạch | 17 " | 13 " | 50 lb | 4 | USPS | 31.12 " | - | RFQ
| |
3707S-05SRP | Sa thạch | 17 " | 27 " | 55 lb | 5 | MB1 | 16.38 " | - | RFQ
| |
3708S-06SFU | Sa thạch | 17 " | 30.5 " | 65 lb | 6 | USPS | 16.38 " | - | RFQ
| |
3706D-02ZFU | Gói Đồng | 17 " | 23.5 " | 80 lb | 3 | USPS | 31.12 " | - | RFQ
| |
3713S-03GRU | Gói Vàng | 17 " | 48 " | 70 lb | 4 | USPS | 16.38 " | - | RFQ
| |
3710S-08GFP | Gói Vàng | 17 " | 37.5 " | 75 lb | 8 | Riêng | 16.38 " | - | RFQ
| |
3707D-05ZFP | Gói Đồng | 17 " | 27 " | 90 lb | 5 | Riêng | 31.12 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.