SALSBURY INDUSTRIES 3710D-08ZRU Hộp thư Ngang Usps 10 Cửa Đồng Rl 37-1/2 Inch
Khoản mục: AG3KLU
phần: 3710D-08ZRUTham chiếu chéo: 33LN06
Cách nhận hàng có thể 16, Thứ Năm
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 16, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hộp thư ngang |
Chất liệu hộp | Aluminium |
Màu | Gói Đồng |
Độ sâu | 17 " |
Vật liệu cửa | Nhôm |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Chiều cao | 37.5 " |
Tải | Đuôi |
Gắn kết | Lõm |
Khối lượng tịnh | 125 lb |
Số lượng cửa | 10 |
Sự định hướng | Ngang |
Dung lượng khe cắm | 10-3 / 4 "Rộng x 3/4" H |
Kiểu | USPS |
Chiều rộng | 31.12 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 56.7 |
Chiều cao tàu (cm) | 100.33 |
Chiều dài tàu (cm) | 48.26 |
Chiều rộng tàu (cm) | 84.14 |
Mã HS | 9403200020 |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Độ sâu | Chiều cao | Khối lượng tịnh | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3610AFU | Nhôm | 16.5 " | 29.75 " | 65 lb | 29.25 " | - | RFQ
| |
3610ARU | Nhôm | 16.5 " | 29.75 " | 65 lb | 29.25 " | - | RFQ
| |
3610GFU | Gói Vàng | 16.5 " | 29.75 " | 65 lb | 29.25 " | - | RFQ
| |
3610GRU | Gói Vàng | 16.5 " | 29.75 " | 65 lb | 29.25 " | - | RFQ
| |
3610SFU | Sa thạch | 16.5 " | 29.75 " | 65 lb | 29.25 " | - | RFQ
| |
3610SRU | Sa thạch | 16.5 " | 29.75 " | 65 lb | 29.25 " | - | RFQ
| |
3610ZFU | Gói Đồng | 16.5 " | 29.75 " | 65 lb | 29.25 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.