SALSBURY INDUSTRIES 3709D-06ZFU Hộp thư ngang Usps 6 cửa bằng đồng Fl 34 inch
Khoản mục: AG3JUC
phần: 3709D-06ZFUTham chiếu chéo: 33LJ23
Cách nhận hàng có thể 20, Thứ Hai
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 20, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hộp thư ngang |
Chất liệu hộp | Aluminium |
Màu | Gói Đồng |
Độ sâu | 17 " |
Vật liệu cửa | Nhôm |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Chiều cao | 34 " |
Tải | Mặt trận |
Gắn kết | Lõm |
Khối lượng tịnh | 110 lb |
Số lượng cửa | 6 |
Sự định hướng | Ngang |
Dung lượng khe cắm | 10-3 / 4 "Rộng x 3/4" H |
Kiểu | USPS |
Chiều rộng | 31.12 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 49.9 |
Chiều cao tàu (cm) | 91.44 |
Chiều dài tàu (cm) | 48.26 |
Chiều rộng tàu (cm) | 84.14 |
Mã HS | 9403200020 |
A. Hộp thư ngang Salsbury Industries 3709D-06ZFU này có phần cứng bằng nhôm và thép không gỉ chịu lực để chống ăn mòn trong môi trường ngoài trời. Nó có lớp sơn tĩnh điện màu đồng.
A.
A. Hộp thư ngang Salsbury Industries 3709D-06ZFU này đi kèm với bộ kết nối hộp thư ngang 4C để dễ dàng kết nối nó với nhiều hộp thư ngang 4C gắn chìm.
Sản phẩm | Mô hình | Sự định hướng | Màu | Độ sâu | Chiều cao bài | Kiểu | Chiều rộng | Chiều cao | Mục | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3709S-02AFU | Ngang | Nhôm | 17 " | - | USPS | 16.38 " | 34 " | Hộp thư ngang | - | RFQ
| |
3709S-02ARU | Ngang | Nhôm | 17 " | - | USPS | 16.38 " | 34 " | Hộp thư ngang | - | RFQ
| |
3709S-02GFU | Ngang | Gói Vàng | 17 " | - | USPS | 16.38 " | 34 " | Hộp thư ngang | - | RFQ
| |
3709S-02GRU | Ngang | Gói Vàng | 17 " | - | USPS | 16.38 " | 34 " | Hộp thư ngang | - | RFQ
| |
3709S-02SFU | Ngang | Sa thạch | 17 " | - | USPS | 16.38 " | 34 " | Hộp thư ngang | - | RFQ
| |
3709S-02SRU | Ngang | Sa thạch | 17 " | - | USPS | 16.38 " | 34 " | Hộp thư ngang | - | RFQ
| |
3709S-02ZFU | Ngang | Gói Đồng | 17 " | - | USPS | 16.38 " | 34 " | Hộp thư ngang | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.