SALSBURY INDUSTRIES 3708S-03GRU Hộp Thư Ngang Usps 3 Cửa Vàng Rl 30-1/2 Inch
Cách nhận hàng có thể 9, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 9, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hộp thư ngang |
Chất liệu hộp | Aluminium |
Màu | Gói Vàng |
Độ sâu | 17 " |
Vật liệu cửa | Nhôm |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Chiều cao | 30.5 " |
Tải | Đuôi |
Gắn kết | Lõm |
Khối lượng tịnh | 65 lb |
Số lượng cửa | 3 |
Sự định hướng | Ngang |
Dung lượng khe cắm | 10-3 / 4 "Rộng x 3/4" H |
Kiểu | USPS |
Chiều rộng | 16.38 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 29.48 |
Chiều cao tàu (cm) | 82.55 |
Chiều dài tàu (cm) | 48.26 |
Chiều rộng tàu (cm) | 46.67 |
Mã HS | 9403200020 |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Chiều cao | Khối lượng tịnh | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3705S-03AFU | Nhôm | 20 " | 40 lb | 16.38 " | - | RFQ
| |
3705S-03ARU | Nhôm | 20 " | 40 lb | 16.38 " | - | RFQ
| |
3705S-03GFU | Gói Vàng | 20 " | 40 lb | 16.38 " | - | RFQ
| |
3705S-03GRU | Gói Vàng | 20 " | 40 lb | 16.38 " | - | RFQ
| |
3705S-03SFU | Sa thạch | 20 " | 40 lb | 16.38 " | - | RFQ
| |
3705S-03SRU | Sa thạch | 20 " | 40 lb | 16.38 " | - | RFQ
| |
3705S-03ZFU | Gói Đồng | 20 " | 40 lb | 16.38 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.