SALSBURY INDUSTRIES 3707D-06GFU Hộp thư ngang Usps 7 cửa vàng Fl 27 inch
Khoản mục: AG3JKB
phần: 3707D-06GFUTham chiếu chéo: 33LF97
Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hộp thư ngang |
Chất liệu hộp | Aluminium |
Màu | Gói Vàng |
Độ sâu | 17 " |
Vật liệu cửa | Nhôm |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Chiều cao | 27 " |
Tải | Mặt trận |
Gắn kết | Lõm |
Khối lượng tịnh | 90 lb |
Số lượng cửa | 7 |
Sự định hướng | Ngang |
Dung lượng khe cắm | 10-3 / 4 "Rộng x 3/4" H |
Kiểu | USPS |
Chiều rộng | 31.12 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 38.1 |
Chiều cao tàu (cm) | 76.2 |
Chiều dài tàu (cm) | 50.8 |
Chiều rộng tàu (cm) | 88.9 |
Mã HS | 9403200020 |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Chiều cao | Khối lượng tịnh | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
3707D-06AFU | Nhôm | 27 " | 90 lb | - | RFQ
| |
3707D-06ARU | Nhôm | 27 " | 90 lb | - | RFQ
| |
3707D-06GRU | Gói Vàng | 27 " | 90 lb | - | RFQ
| |
3707D-06SFU | Sa thạch | 27 " | 90 lb | - | RFQ
| |
3707D-06SRU | Sa thạch | 27 " | 90 lb | - | RFQ
| |
3707D-06ZFU | Gói Đồng | 27 " | 90 lb | - | RFQ
| |
3707D-06ZRU | Gói Đồng | 27 " | 90 lb | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.