SALSBURY INDUSTRIES 3706D-09ARU Hộp Thư Ngang Usps 9 Cửa Nhôm Rl 23-1/2 Inch
Khoản mục: AG3JEU
Mẫu: 3706D-09ARUTham chiếu chéo: 33LE72
Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hộp thư ngang |
Chất liệu hộp | Aluminium |
Màu | Nhôm |
Độ sâu | 17 " |
Vật liệu cửa | Nhôm |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Chiều cao | 23.5 " |
Tải | Đuôi |
Gắn kết | Lõm |
Khối lượng tịnh | 90 lb |
Số lượng cửa | 9 |
Sự định hướng | Ngang |
Dung lượng khe cắm | 10-3 / 4 "Rộng x 3/4" H |
Kiểu | USPS |
Chiều rộng | 31.12 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 40.5 |
Chiều cao tàu (cm) | 64.77 |
Chiều dài tàu (cm) | 48.26 |
Chiều rộng tàu (cm) | 84.14 |
Mã HS | 9403200020 |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Chiều cao | Khối lượng tịnh | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
3706D-09AFU | Nhôm | 23.5 " | 90 lb | €1,654.13 | ||
3706D-09GFU | Gói Vàng | 23.5 " | 90 lb | - | RFQ
| |
3706D-09GRU | Gói Vàng | 23.5 " | 90 lb | - | RFQ
| |
3706D-09SFU | Sa thạch | 23.5 " | 90 lb | - | RFQ
| |
3706D-09SRU | Sa thạch | 23.5 " | 90 lb | - | RFQ
| |
3706D-09ZFU | Gói Đồng | 23.5 " | 90 lb | €1,654.13 | ||
3706D-09ZRU | Gói Đồng | 23.5 " | 90 lb | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.