SALSBURY INDUSTRIES 3705S-1PZRU Hộp thư ngang Usps 1 cửa bằng đồng Rl 20 inch
Khoản mục: AG3GTB
phần: 3705S-1PZRUTham chiếu chéo: 33KU08
Cách nhận hàng có thể 20, Thứ Hai
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 20, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hộp thư ngang |
Chất liệu hộp | Aluminium |
Màu | Gói Đồng |
Độ sâu | 17 " |
Vật liệu cửa | Nhôm |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Chiều cao | 20 " |
Tải | Đuôi |
Gắn kết | Lõm |
Khối lượng tịnh | 30 lb |
Số lượng cửa | 1 |
Sự định hướng | Ngang |
Kiểu | USPS |
Chiều rộng | 16.38 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 13.61 |
Chiều cao tàu (cm) | 58.42 |
Chiều dài tàu (cm) | 50.8 |
Chiều rộng tàu (cm) | 50.8 |
Mã HS | 9403200020 |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Độ sâu | Chiều cao | Khối lượng tịnh | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3703S-01AFU | Nhôm | 17 " | 13 " | 30 lb | 16.38 " | - | RFQ
| |
3703S-01ARU | Nhôm | 17 " | 13 " | 30 lb | 16.38 " | - | RFQ
| |
3703S-01GFU | Gói Vàng | 17 " | 13 " | 30 lb | 16.38 " | - | RFQ
| |
3703S-01GRU | Gói Vàng | 17 " | 13 " | 30 lb | 16.38 " | - | RFQ
| |
3703S-01SFU | Sa thạch | 17 " | 13 " | 30 lb | 16.38 " | - | RFQ
| |
3703S-01SRU | Sa thạch | 17 " | 13 " | 30 lb | 16.38 " | - | RFQ
| |
3703S-01ZFU | Gói Đồng | 17 " | 13 " | 30 lb | 16.38 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.