SALSBURY INDUSTRIES 3704S-01ZRU Hộp thư Ngang Usps 1 Cửa Đồng Rl 16-1/2 Inch
Khoản mục: AG3GTV
phần: 3704S-01ZRUTham chiếu chéo: 33KU25
Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hộp thư ngang |
Chất liệu hộp | Aluminium |
Màu | Gói Đồng |
Độ sâu | 17 " |
Vật liệu cửa | Nhôm |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Chiều cao | 16.5 " |
Tải | Đuôi |
Gắn kết | Lõm |
Khối lượng tịnh | 35 lb |
Số lượng cửa | 1 |
Sự định hướng | Ngang |
Dung lượng khe cắm | 10-3 / 4 "Rộng x 3/4" H |
Kiểu | USPS |
Chiều rộng | 16.38 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 15.42 |
Chiều cao tàu (cm) | 46.99 |
Chiều dài tàu (cm) | 48.26 |
Chiều rộng tàu (cm) | 46.67 |
Mã HS | 9403200020 |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Độ sâu | Chiều cao | Khối lượng tịnh | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3703S-01AFU | Nhôm | 17 " | 13 " | 30 lb | 16.38 " | - | RFQ
| |
3703S-01ARU | Nhôm | 17 " | 13 " | 30 lb | 16.38 " | - | RFQ
| |
3703S-01GFU | Gói Vàng | 17 " | 13 " | 30 lb | 16.38 " | - | RFQ
| |
3703S-01GRU | Gói Vàng | 17 " | 13 " | 30 lb | 16.38 " | - | RFQ
| |
3703S-01SFU | Sa thạch | 17 " | 13 " | 30 lb | 16.38 " | - | RFQ
| |
3703S-01SRU | Sa thạch | 17 " | 13 " | 30 lb | 16.38 " | - | RFQ
| |
3703S-01ZFU | Gói Đồng | 17 " | 13 " | 30 lb | 16.38 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.