SALSBURY INDUSTRIES 3618ZRU Hộp thư Ngang Usps 18 Cửa Đồng Rl 35-1/4 Inch
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hộp thư ngang |
Chất liệu hộp | Aluminium |
Màu | Gói Đồng |
Độ sâu | 16.5 " |
Vật liệu cửa | Nhôm |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Chiều cao | 35.25 " |
Tải | Đuôi |
Gắn kết | Lõm |
Khối lượng tịnh | 60 lb |
Số lượng cửa | 18 |
Sự định hướng | Ngang |
Kiểu | USPS |
Chiều rộng | 22.75 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 27 |
Chiều cao tàu (cm) | 99.06 |
Chiều dài tàu (cm) | 50.8 |
Chiều rộng tàu (cm) | 66.04 |
Mã HS | 9403200020 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.