SALSBURY INDUSTRIES 3618SRP Hộp thư ngang Riêng 18 cửa Cát phía sau Tải 35-1 / 4 inch
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hộp thư ngang |
Chất liệu hộp | Aluminium |
Màu | Sa thạch |
Độ sâu | 16.5 " |
Vật liệu cửa | Nhôm |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Chiều cao | 35.25 " |
Tải | Đuôi |
Gắn kết | Lõm |
Khối lượng tịnh | 60 lb |
Số lượng cửa | 18 |
Sự định hướng | Ngang |
Kiểu | Riêng |
Chiều rộng | 22.75 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 27 |
Chiều cao tàu (cm) | 99.06 |
Chiều dài tàu (cm) | 50.8 |
Chiều rộng tàu (cm) | 66.04 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Độ sâu | Chiều cao | Khối lượng tịnh | Số lượng cửa | Kiểu | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3703D-04SFU | Sa thạch | 17 " | 13 " | 50 lb | 4 | USPS | 31.12 " | - | RFQ
| |
3707S-05SRP | Sa thạch | 17 " | 27 " | 55 lb | 5 | MB1 | 16.38 " | - | RFQ
| |
3708S-06SFU | Sa thạch | 17 " | 30.5 " | 65 lb | 6 | USPS | 16.38 " | - | RFQ
| |
3706D-02ZFU | Gói Đồng | 17 " | 23.5 " | 80 lb | 3 | USPS | 31.12 " | - | RFQ
| |
3713S-03GRU | Gói Vàng | 17 " | 48 " | 70 lb | 4 | USPS | 16.38 " | - | RFQ
| |
3710S-08GFP | Gói Vàng | 17 " | 37.5 " | 75 lb | 8 | Riêng | 16.38 " | - | RFQ
| |
3707D-05ZFP | Gói Đồng | 17 " | 27 " | 90 lb | 5 | Riêng | 31.12 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.