SALSBURY INDUSTRIES 3506SRP Hộp thư dọc Âm tường 6 cửa cát
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hộp thư dọc |
Chất liệu hộp | Aluminium |
Màu | Sa thạch |
Độ sâu | 7.5 " |
Vật liệu cửa | Nhôm |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Chiều cao | 19 " |
Tải | Mặt trận |
Gắn kết | Lõm |
Khối lượng tịnh | 40 lb |
Số lượng cửa | 6 |
Sự định hướng | Theo chiều dọc |
Kiểu | Lõm |
Chiều rộng | 35.25 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 18 |
Chiều cao tàu (cm) | 55.88 |
Chiều dài tàu (cm) | 27.94 |
Chiều rộng tàu (cm) | 99.06 |
Mã HS | 9403200020 |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Mục | Gắn kết | Khối lượng tịnh | Số lượng cửa | Kiểu | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUẤT KHẨU | Nhôm | Hộp thư dọc | Lõm | 25 lb | 3 | Lõm | 18.75 " | - | RFQ
| |
3503ASP | Nhôm | Hộp thư dọc | Bề mặt | 25 lb | 3 | Bề mặt | 18.75 " | - | RFQ
| |
3503BRP | Thau | Hộp thư dọc | Lõm | 25 lb | 3 | Lõm | 18.75 " | - | RFQ
| |
3503BSP | Thau | Hộp thư dọc | Bề mặt | 25 lb | 3 | Bề mặt | 18.75 " | - | RFQ
| |
3503GRP | màu xanh lá | Hộp thư dọc | Lõm | 25 lb | 3 | Lõm | 18.75 " | - | RFQ
| |
3503GSP | màu xanh lá | Hộp thư dọc | Bề mặt | 25 lb | 3 | Bề mặt | 18.75 " | - | RFQ
| |
3503SRP | Sa thạch | Hộp thư dọc | Lõm | 25 lb | 3 | Lõm | 18.75 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.