SALSBURY INDUSTRIES 3495GRY Bệ thay thế màu xám Chiều cao 26 inch
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bệ thay thế |
Màu | màu xám |
Độ sâu | 12 " |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Chiều cao | 26 " |
Gắn kết | Bolt |
Khối lượng tịnh | 30 lb |
Tài liệu bài | Nhôm |
Độ dày bài đăng | 12 " |
Kiểu | Hộp thư 4C |
Chiều rộng | 12 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 13.15 |
Chiều cao tàu (cm) | 71.12 |
Chiều dài tàu (cm) | 35.56 |
Chiều rộng tàu (cm) | 35.56 |
Mã HS | 9403200020 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.