SALSBURY INDUSTRIES 3406D-09WHT Hộp Thư Có Bệ 9 Cửa Màu Trắng 51-5/8 Inch
Khoản mục: AG3LGG
phần: 3406D-09WHTTham chiếu chéo: 33LU52
Cách nhận hàng có thể 22, Thứ Tư
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 22, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hộp thư Bệ |
Chất liệu hộp | Aluminium |
Màu | trắng |
Độ sâu | 19 " |
Vật liệu cửa | Nhôm |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Chiều cao | 51.625 " |
Tải | Mặt trận |
Gắn kết | Bệ đỡ |
Khối lượng tịnh | 125 lb |
Số lượng cửa | 9 |
Sự định hướng | Ngang |
Chiều cao bài | 26 " |
Tài liệu bài | Nhôm |
Độ dày bài đăng | 12 " |
Dung lượng khe cắm | 10-3 / 4 "Rộng x 3/4" H |
Kiểu | 4C |
Chiều rộng | 32.25 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 56.7 |
Chiều cao tàu (cm) | 136.21 |
Chiều dài tàu (cm) | 53.34 |
Chiều rộng tàu (cm) | 87 |
Mã HS | 9403200020 |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Chiều cao | Khối lượng tịnh | Số lượng cửa | Chiều cao bài | Kiểu | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3406S-02GRN | màu xanh lá | 51.625 " | 80 lb | 2 | 26 " | 4C | 17.5 " | - | RFQ
| |
3406S-02 XIN LỖI | màu xám | 51.625 " | 80 lb | 2 | 26 " | 4C | 17.5 " | - | RFQ
| |
3406S-02SAN | Sa thạch | 51.625 " | 80 lb | 2 | 26 " | 4C | 17.5 " | - | RFQ
| |
3406S-02WHT | trắng | 51.625 " | 80 lb | 2 | 26 " | 4C | 17.5 " | - | RFQ
| |
3405S-1PBLK | Đen | 48.13 " | 60 lb | 1 | 26 " | 4C | 17.5 " | - | RFQ
| |
3405S-1PBRZ | Gói Đồng | 48.13 " | 60 lb | 1 | 26 " | 4C | 17.5 " | - | RFQ
| |
3405S-1PGRN | màu xanh lá | 48.13 " | 60 lb | 1 | 26 " | 4C | 17.5 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.