SALSBURY INDUSTRIES 3312R-SAN-U Regency Cbu Usps Truy cập 12 cửa Cát
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đơn vị hộp cụm chính quy |
Chất liệu hộp | Aluminium |
Màu | Sa thạch |
Độ sâu | 18.5 " |
Vật liệu cửa | Nhôm |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Chiều cao | 71.75 " |
Tải | Mặt trận |
Gắn kết | Bệ đỡ |
Khối lượng tịnh | 190 lb |
Số lượng cửa | 12 |
Sự định hướng | Ngang |
Chiều cao bài | 28.5 " |
Tài liệu bài | Nhôm |
Độ dày bài đăng | 12 " |
Dung lượng khe cắm | 11-3 / 4 "Rộng x 3/4" H |
Kiểu | Quyền truy cập USPS |
Chiều rộng | 31 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 82.35 |
Chiều cao tàu (cm) | 190.5 |
Chiều dài tàu (cm) | 55.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 86.36 |
Mã HS | 9403200020 |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Khối lượng tịnh | Số lượng cửa | Chiều cao bài | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3308R-BLK-U | Đen | 190 lb | 8 | 28.5 " | €4,762.87 | RFQ
| |
3308R-BRZ-U | Gói Đồng | 190 lb | 8 | 28.5 " | €4,762.87 | RFQ
| |
3308R-GRN-U | màu xanh lá | 190 lb | 8 | 28.5 " | €5,050.63 | RFQ
| |
3308R-SAN-U | Sa thạch | 190 lb | 8 | 28.5 " | €4,762.87 | RFQ
| |
3308R-WHT-U | trắng | 190 lb | 8 | 28.5 " | €5,156.58 | RFQ
| |
3312R-BLK-U | Đen | 190 lb | 12 | 28.5 " | €4,827.23 | RFQ
| |
3312R-BRZ-U | Gói Đồng | 190 lb | 12 | 28.5 " | €4,827.23 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.