<span Class='notranslate'>Salsbury Industries </span> 3308wht-u | Cluster Box Unit, White, 10 Doors, 18 Inch Width | Raptor Supplies Việt Nam
SALSBURY INDUSTRIES 3308WHT-U Cluster Box Unit, White, 10 Doors, 18 Inch Width | CE7EUW 48TJ65

SALSBURY INDUSTRIES 3308WHT-U Cluster Box Unit, White, 10 Doors, 18 Inch Width

Trong kho
Khoản mục: CE7EUW phần: 3308WHT-UTham chiếu chéo: 48TJ65

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư

Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

€3,865.91 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCụm hộp đơn vị
Chất liệu hộpAluminium
Màutrắng
Độ sâu30 1 / 2 "
Vật liệu cửaNhôm
Kết thúcSơn tĩnh điện
Chiều cao62 3 / 4 "
TảiMặt trận
Gắn kếtBệ đỡ
Khối lượng tịnh145 lbs.
Số lượng cửa10
Sự định hướngNgang
Chiều cao bài28 1 / 2 "
Tài liệu bàiNhôm
Độ dày bài đăng12 "
Dung lượng khe cắm11 3/4 "x 3/4"
KiểuLoại 1
Chiều rộng18 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 69.75
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSự định hướngMàuĐộ sâuChiều cao bàiKiểuChiều rộngChiều caoMụcGiá cả
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02AFU Hộp thư ngang Usps 3 cửa Nhôm Fl 34 Inch | AG3HJJ 33KX92 3709S-02AFUNgangNhôm17 "-USPS16.38 "34 "Hộp thư ngang-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02ARU Hộp Thư Ngang Usps 3 Cửa Nhôm Rl 34 Inch | AG3HJK 33KX93 3709S-02ARUNgangNhôm17 "-USPS16.38 "34 "Hộp thư ngang-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02GFU Hộp thư ngang Usps 3 cửa Gold Fl 34 inch | AG3HJL 33KX94 3709S-02GFUNgangGói Vàng17 "-USPS16.38 "34 "Hộp thư ngang-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02GRU Hộp thư ngang Usps 3 cửa Vàng Rl 34 inch | AG3HJM 33KX95 3709S-02GRUNgangGói Vàng17 "-USPS16.38 "34 "Hộp thư ngang-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02SFU Hộp thư ngang Usps 3 cửa Đá sa thạch Fl 34 inch | AG3HJN 33KX96 3709S-02SFUNgangSa thạch17 "-USPS16.38 "34 "Hộp thư ngang-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02SRU Hộp thư ngang Usps 3 cửa Đá sa thạch Rl 34 inch | AG3HJP 33KX97 3709S-02SRUNgangSa thạch17 "-USPS16.38 "34 "Hộp thư ngang-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02ZFU Hộp thư ngang Usps 3 cửa Đồng Fl 34 inch | AG3HJQ 33KX98 3709S-02ZFUNgangGói Đồng17 "-USPS16.38 "34 "Hộp thư ngang-
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3308WHT-U Cluster Box Unit, White, 10 Doors, 18 Inch Width
€3,865.91 /đơn vị