SALSBURY INDUSTRIES Trung tâm thư quay 3150SLU Usps Brass Slate
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Trung tâm Thư điện tử |
Chất liệu hộp | Aluminium |
Màu | Slate |
Độ sâu | 24 " |
Kết thúc | Thau |
Chiều cao | 74 " |
Tải | Đuôi |
Gắn kết | Đứng miễn phí |
Khối lượng tịnh | 225 lb |
Số lượng cửa | 1 |
Sự định hướng | Ngang |
Kiểu | USPS |
Chiều rộng | 30 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 101.25 |
Chiều cao tàu (cm) | 195.58 |
Chiều dài tàu (cm) | 68.58 |
Chiều rộng tàu (cm) | 83.82 |
Mã HS | 9403200020 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.