SALSBURY INDUSTRIES Hộp Thư 2220 Hệ Tiêu Chuẩn 20 Cửa Nhôm
Khoản mục: AG3JBL
phần: 2220Tham chiếu chéo: 33LD66
Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | hộp thư |
Chất liệu hộp | Aluminium |
Màu | Nhôm |
Độ sâu | 15.5 " |
Vật liệu cửa | Nhôm |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Chiều cao | 30 " |
Tải | Đuôi |
Gắn kết | Lõm |
Khối lượng tịnh | 90 lb |
Số lượng cửa | 20 |
Sự định hướng | Ngang |
Kiểu | Hệ thống tiêu chuẩn |
Chiều rộng | 23.25 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 40.5 |
Chiều cao tàu (cm) | 83.82 |
Chiều dài tàu (cm) | 48.26 |
Chiều rộng tàu (cm) | 68.58 |
Mã HS | 9403200020 |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao | Mục | Khối lượng tịnh | Số lượng cửa | Kiểu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2204 | 12.13 " | hộp thư | 35 lb | 4 | Thang Rack | - | RFQ
| |
2208 | 12.13 " | hộp thư | 40 lb | 8 | Thang Rack | - | RFQ
| |
2212 | 12.13 " | hộp thư | 45 lb | 12 | Thang Rack | - | RFQ
| |
2206 | 30 " | hộp thư | 70 lb | 6 | Hệ thống tiêu chuẩn | - | RFQ
| |
2210 | 30 " | hộp thư | 85 lb | 10 | Hệ thống tiêu chuẩn | - | RFQ
| |
2214 | 30 " | hộp thư | 85 lb | 14 | Hệ thống tiêu chuẩn | - | RFQ
| |
2218 | 30 " | hộp thư | 90 lb | 18 | Hệ thống tiêu chuẩn | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.