SALSBURY INDUSTRIES 2052CL Khóa kết hợp thay thế Size 2 Vàng
Khoản mục: AH3RRG
phần: 2052CLTham chiếu chéo: 33KP46
Cách nhận hàng có thể 21, Thứ Ba
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 21, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Khóa kết hợp thay thế |
Độ sâu | 1" |
Chiều cao | 6" |
Chiều rộng | 5.5 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.9 |
Chiều cao tàu (cm) | 20.32 |
Chiều dài tàu (cm) | 7.62 |
Chiều rộng tàu (cm) | 19.05 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
2051CL | 5" | 3.5 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.