SALSBURY INDUSTRIES Hộp thư 2016RL Tải phía sau 16 cửa bằng đồng thau
Khoản mục: AG3JNQ
phần: 2016RLTham chiếu chéo: 33LG89
Cách nhận hàng có thể 22, Thứ Tư
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 22, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | hộp thư |
Chất liệu hộp | Thau |
Màu | Thau |
Độ sâu | 15 " |
Vật liệu cửa | Thau |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Chiều cao | 26.5 " |
Tải | Đuôi |
Gắn kết | Lõm |
Khối lượng tịnh | 90 lb |
Số lượng cửa | 16 |
Sự định hướng | Ngang |
Kiểu | Tải phía sau |
Chiều rộng | 23.5 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 37.19 |
Chiều cao tàu (cm) | 76.2 |
Chiều dài tàu (cm) | 45.72 |
Chiều rộng tàu (cm) | 68.58 |
Mã HS | 9403200020 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.