SALSBURY INDUSTRIES Tủ đựng điện thoại di động 19058-16GSC Chiều cao 8 inch D 5 1/2 inch
Cách nhận hàng có thể 9, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 9, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tủ khóa điện thoại di động |
Lắp ráp / chưa lắp ráp | Lắp ráp |
Màu | Gói Vàng |
Loại cửa | Nhôm |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
Loại xử lý | Nhôm |
Loại khóa | Khóa kết hợp có thể đặt lại |
Cấu hình tủ khóa | (4) Rộng, (16) Người |
Vật chất | Nhôm |
Độ sâu khai trương | 8" |
Chiều cao mở | 5.5 " |
Chiều rộng mở | 6-1 / 2 "và 13" |
Độ sâu tổng thể | 9.25 " |
Chiều cao tổng thể | 31 " |
Chiều rộng tổng thể | 30.5 " |
Tầng | Số năm |
Trọng lượng tàu (kg) | 29.94 |
Chiều cao tàu (cm) | 86.36 |
Chiều dài tàu (cm) | 31.12 |
Chiều rộng tàu (cm) | 85.09 |
Mã HS | 9403200020 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Số lần mở | Màu | Độ sâu | Chiều cao mở | Chiều rộng mở | Độ sâu tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19058-25 SSC | - | Cát | 9.25 " | 5.5 " | 6.5 " | 9.25 " | 37 " | 37 " | - | RFQ
| |
19058-25GSC | - | Gói Vàng | - | 5.5 " | 6.5 " | 9.25 " | 37 " | - | - | RFQ
| |
19058-25ZSC | - | Gói Đồng | 9.25 " | 5.5 " | 6.5 " | 9.25 " | 37 " | 37 " | - | RFQ
| |
19058-25ASC | - | Nhôm | 9.25 " | 5.5 " | 6.5 " | 9.25 " | 37 " | 37 " | - | RFQ
| |
19058-20 SSC | - | Cát | 9.25 " | 5.5 " | 6.5 " | 9.25 " | 30.5 " | 30.5 " | - | RFQ
| |
19058-20GSC | - | Gói Vàng | - | 5.5 " | 6.5 " | 9.25 " | 30.5 " | - | - | RFQ
| |
19058-20ZSC | - | Gói Đồng | 9.25 " | 5.5 " | 6.5 " | 9.25 " | 30.5 " | 30.5 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.