SALSBURY INDUSTRIES 19058-10GSK Cell Phone Locker 13 Inch Width 8 Inch D
Cách nhận hàng có thể 13, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 13, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tủ khóa điện thoại di động |
Lắp ráp / chưa lắp ráp | Lắp ráp |
Màu | Gói Vàng |
Loại cửa | Nhôm |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
Loại xử lý | Nhôm |
Loại khóa | Khóa chính |
Cấu hình tủ khóa | (2) Rộng, (10) Người |
Vật chất | Nhôm |
Độ sâu khai trương | 8" |
Chiều cao mở | 5.5 " |
Chiều rộng mở | 13 " |
Độ sâu tổng thể | 9.25 " |
Chiều cao tổng thể | 31 " |
Chiều rộng tổng thể | 30.5 " |
Tầng | Số năm |
Trọng lượng tàu (kg) | 27.44 |
Chiều cao tàu (cm) | 86.36 |
Chiều dài tàu (cm) | 31.12 |
Chiều rộng tàu (cm) | 85.09 |
Mã HS | 9403200020 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao mở | Màu | Độ sâu | Chiều rộng mở | Độ sâu tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Chiều rộng | Kết thúc | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19058-25SSK | 5.5 " | Cát | 9.25 " | 6.5 " | 9.25 " | 37 " | 37 " | Lớp bột bao phủ bên ngoài | - | RFQ
| |
19058-25GSK | 5.5 " | Gói Vàng | - | 6.5 " | 9.25 " | 37 " | - | Lớp bột bao phủ bên ngoài | - | RFQ
| |
19058-25ZSK | 5.5 " | Gói Đồng | 9.25 " | 6.5 " | 9.25 " | 37 " | 37 " | Lớp bột bao phủ bên ngoài | - | RFQ
| |
19058-25HỎI | 5.5 " | Nhôm | 9.25 " | 6.5 " | 9.25 " | 37 " | 37 " | Lớp bột bao phủ bên ngoài | - | RFQ
| |
19058-20SSK | 5.5 " | Cát | 9.25 " | 6.5 " | 9.25 " | 30.5 " | 30.5 " | Lớp bột bao phủ bên ngoài | - | RFQ
| |
19058-20GSK | 5.5 " | Gói Vàng | - | 6.5 " | 9.25 " | 30.5 " | - | Lớp bột bao phủ bên ngoài | - | RFQ
| |
19058-20ZSK | 5.5 " | Gói Đồng | 9.25 " | 6.5 " | 9.25 " | 30.5 " | 30.5 " | Lớp bột bao phủ bên ngoài | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.