SALSBURY INDUSTRIES 1090AU Key Keeper Nhôm gắn lõm
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Người giữ chìa khóa |
Chất liệu hộp | Thép |
Màu | Nhôm |
Độ sâu | 2" |
Vật liệu cửa | Thép |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Chiều cao | 3.25 " |
Tải | Mặt trận |
Gắn kết | Lõm |
Khối lượng tịnh | 2 lb |
Số lượng cửa | 1 |
Sự định hướng | Ngang |
Kiểu | Gắn chìm |
Chiều rộng | 6" |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.9 |
Chiều cao tàu (cm) | 15.24 |
Chiều dài tàu (cm) | 10.16 |
Chiều rộng tàu (cm) | 20.32 |
Mã HS | 9403200020 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.